カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • New-Era(ニューエラー)(118)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • 三木プーリ(41)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • ニッセイ(37)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(35)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • 岩田製作所(25)
  • エスコ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • omron(オムロン)(16)
  • 日東工器(16)
  • イトーキ(15)
  • 三菱電機(14)
  • ワルター(14)
  • CKD(13)
  • 千代田通商(13)
  • ケナメタル(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-10」の検索結果

関連キーワード
254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS2201FS) SMCAS Series(AS2201FS)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
真空パッド (ZPT32F~) SMC真空パッド (ZPT32F~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPT20F~) SMC真空パッド (ZPT20F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FSSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS Series(AS1301) SMCAS Series(AS1301)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPT10F~) SMC真空パッド (ZPT10F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703HSMC
61,980税込68,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS Series(AS2211FS) SMCAS Series(AS2211FS)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°
AS Series(AS1002) SMCAS Series(AS1002)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スリーブ (KFS~) SMCスリーブ (KFS~)SMC
109税込120特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
形状スリーブ
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
V Series(VV5FS2) SMCV Series(VV5FS2)SMC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS3SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4002FS1 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4002FS1SMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
真空パッド (ZPT25F~) SMC真空パッド (ZPT25F~)SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリーズVFS2000
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS1201FS2SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2201FS2SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(2) 90°ねじの種類(-) R
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS3002FS2SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-15Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-15ZSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
10 Series(10-V) SMC10 Series(10-V)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°ねじの種類(-) R
AS Series(AS4201FS) SMCAS Series(AS4201FS)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-100B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-100B)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-100) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-100)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-100) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-100)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-100B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-100B)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-100) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-100)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-100B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-100B)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート