カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
  • メカニカル部品(38)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 堀内機械(169)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • ニッセイ(38)
  • KALBAS(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
  • A-Gas Japan(18)
  • 岩田製作所(17)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(16)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(15)
  • FSC(14)
  • ユーアールディ(13)
  • 日東工器(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(8)
  • エフコン(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-50」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR Series(CRA1FS50) SMCCR Series(CRA1FS50)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)90
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS50TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS50TF)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
揺動角度(90) 90°クッション(-) なし(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/8
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TF) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TF)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TN) SMCCRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TN)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
揺動角度(180) 180°クッション(C) エアクッション付(S) 片軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS50-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS50-~)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS50 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS50SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TF) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TF)SMC
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TN) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS50TN)SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50TN) SMCCQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS50TN)SMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
マニホールド用取付ボルト・ガスケット SMCマニホールド用取付ボルト・ガスケットSMC
629税込692
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(VVF~) SMCその他(VVF~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付ボルト・ガスケット SMC取付ボルト・ガスケットSMC
629税込692特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ溝ガスケットタイプ
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMCロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
サブプレートアッセンブリ(標準タイプ) SMCサブプレートアッセンブリ(標準タイプ)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5仕様プラグイン・取付ボルト・ガスケットは付属しませんねじの種類Rc
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
39税込43
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S50~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
適合【マニホールドベース】プラグインタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FSSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
VV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付 SMCVV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付SMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
V Series(VV5FS5) SMCV Series(VV5FS5)SMC
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
VV5FS SMCVV5FSSMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
VV5FS5_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMCVV5FS5_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(D) D側取付
VV5FS5_01C_BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付 SMCVV5FS5_01C_BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付SMC
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2FS~)SMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2FS SMC薄形シリンダ CDQ2FSSMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド (ZP50~) SMC真空パッド (ZP50~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ものさしくん (CE1L12-50~) SMCものさしくん (CE1L12-50~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ものさしくん (CE1B20-50~) SMCものさしくん (CE1B20-50~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
ものさしくん (CE1B32-50~) SMCものさしくん (CE1B32-50~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-500) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-500)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート