カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 旭精工(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- 工進(2)
- ニッセイ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 小柳機工(1)
- ワタナベ工業(1)
- ギガ・セレクション(1)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
「fs321」の検索結果

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3210R)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
VFS3_1_VALVE - ノンプラグタイプ(VFS3211R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3211
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(2) 2位置ダブル
V Series(VFS3211)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-15CB
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)15ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3210R
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径G3/8ボディオプション(0) 標準ねじの種類G使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル
ロータリシリンダ MRQFS
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-10CB
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS32-~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-10CA
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-125CBX
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)125ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS32)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-100CA
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-125CAX
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)125ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-150CAX
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)150ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-140CAX
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)140ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-160CBX
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)160ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-160CAX
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)160ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-120CBX
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)120ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-175CAX
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)175ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS32)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-180CAX
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)180ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)