カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- はんだ関連・静電気対策用品(51)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(166)
- MAZDA(マツダ)(164)
- TORRAS(72)
- PMC(69)
- SIEMENS(54)
- BOURNS(52)
- CKD(51)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](46)
- 河村電器産業(41)
- HAKKO(白光)(37)
- 三菱電機(36)
- タンガロイ(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(19)
- スズキ(17)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- SWAGE-LINE(17)
- エスコ(15)
- ブランドをもっと見る
「fx1」の検索結果

真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP50~)
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FX100TF)
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷揺動角度(190) 190°クッション(-) なし軸(X) 片軸四面取りサイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 3/8
真空パッド (ZP3~)
SMC¥399~税込¥439~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP40~)
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FX100
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)100クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(X) 片軸四面取り磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
真空パッド ZP2-0
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-1
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から16日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
プロセスポンプ/単動ポンプPB101
SMC(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から18日以内出荷・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-30AF
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75AF
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmアジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30CF
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20CF
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
イオナイザ(バータイプ) IZS41
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から9日以内出荷・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-50AF
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M3×0.5
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)30アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M3×0.5
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20DF
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZF
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20CF
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10CSF
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(CS) 前進端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)対称形(-) 標準形
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DF
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-50AF
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50アジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10CTF
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30CF
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-50AF
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mmアジャスターオプション(A) 両端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から22日以内出荷高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-50ZF
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50作動方式複動仕様(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし