SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75AF
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mm
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21467505
MXQ8-75AF-X12
CADデータダウンロード
¥
62,540
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください