カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,422)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(95)
- エスコ(827)
- 長野計器(579)
- CKD(457)
- BIGM(丸山製作所)(454)
- TRUSCO(397)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(353)
- 三木プーリ(319)
- RS PRO(310)
- Festo(273)
- MAZDA(マツダ)(265)
- PISCO(ピスコ)(245)
- 千代田通商(238)
- STAHLWILLE(スタビレー)(218)
- 清水製作所[継手](209)
- 旭計器工業(202)
- NAC(長堀工業)(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(188)
- フジトク(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(379)
「g 3/8」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604G-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色緑最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷管接続口径(03) 3/8ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥629~税込¥692~1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-3~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から18日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M20
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から23日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C16G)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-3~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-3~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-3~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-3~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20G
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-3
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C20G)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から21日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425G-~)
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色緑最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G
SMC¥1,798税込¥1,9781袋(2個)3日以内出荷から7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
...