カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- CKD(9)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- NSK(日本精工)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- omron(オムロン)(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- TRUSCO(10)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- イマオコーポレーション(9)
- エスコ(15)
- コノエ(37)
- サンコー(タイタン)(6)
- サンドビック(16)
- トヨタ(8)
- メディアカバーマーケット(12)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「g-1030」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-1030
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-1030
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1030AZ
SMC¥81,980税込¥90,1781個25日以内出荷ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1030Z)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個25日以内出荷ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1030AZ)
SMC¥86,980税込¥95,6781個25日以内出荷ストローク(mm)1030配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG10)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS3211FSG1)
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から15日以内出荷制御方式(1) メータインシール方式(S) シール剤付目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-10~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-300Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG10
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS3201FSG1)
SMC¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
低摩擦シリンダ (MQMLG~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-300BZ)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-300BSZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-300Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-10~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-300BZ
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥179,800税込¥197,7801個11日以内出荷から15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18