曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMC

最高使用ピストン速度 800mm/s
(※ショックアブソーバ使用時のみ)
(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)
最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現
取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり

タイプ
スライダ形(すべり軸受タイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低作動圧力(MPa)
0.18
スイッチレール
付き
内容量
1個
関連資料:カタログ(8.1MB)取扱説明書:取扱説明書(4.23MB)
注意
※オートスイッチは付属していません。
※スイッチ用磁石内蔵です。
全330種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
330種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76073220CY3SG6-100Z1006Mねじダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥29,320
¥26,980
¥29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073229CY3SG6-200BZ2006Mねじショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073238CY3SG32TF-800BSZ80032Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥104,720
¥94,980
¥104,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073396CY3SG40-100BSZ10040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥106,150
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073405CY3SG40TF-100BSZ10040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥106,150
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073439CY3SG32-600BZ60032Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥106,260
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073448CY3SG15-200Z20015Mねじダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥37,950
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073457CY3SG32TF-600BZ60032Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥106,260
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073491CY3SG40-300Z30040Rcダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥106,370
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073500CY3SG40TF-300Z30040Gダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥106,370
¥95,980
¥105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073658CY3SG40-150BSZ15040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥107,860
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073667CY3SG10-300BSZ30010Mねじショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥38,120
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073676CY3SG40TF-150BSZ15040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥107,860
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073710CY3SG40-350Z35040Rcダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥108,080
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073719CY3SG40TF-350Z35040Gダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥108,080
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073746CY3SG32-700BZ70032Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥108,790
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073755CY3SG32TF-700BZ70032Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥108,790
¥97,980
¥107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073877CY3SG40-200BSZ20040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥109,560
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073895CY3SG40TF-200BSZ20040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥109,560
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073929CY3SG40-400Z40040Rcダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥109,780
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76073938CY3SG40TF-400Z40040Gダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥109,780
¥98,980
¥108,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074060CY3SG32-800BZ80032Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥111,320
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074069CY3SG32TF-800BZ80032Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥111,320
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074096CY3SG40-450Z45040Rcダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥111,490
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074121CY3SG40TF-450Z45040Gダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥111,490
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074279CY3SG40-100BZ10040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥112,750
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074288CY3SG40TF-100BZ10040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥112,750
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074315CY3SG40-300BSZ30040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥112,970
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074340CY3SG10-50BZ5010Mねじショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥38,940
¥34,980
¥38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074349CY3SG40TF-300BSZ30040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥112,970
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074376CY3SG40-500Z50040Rcダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥113,190
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074385CY3SG40TF-500Z50040Gダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥113,190
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074507CY3SG40-150BZ15040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥114,460
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074516CY3SG40TF-150BZ15040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥114,460
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074550CY3SG40-350BSZ35040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥114,680
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074568CY3SG40TF-350BSZ35040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥114,680
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074726CY3SG40-200BZ20040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥116,160
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074735CY3SG40TF-200BZ20040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥116,160
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074769CY3SG40-400BSZ40040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥116,380
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074787CY3SG40TF-400BSZ40040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥116,380
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074821CY3SG40-600Z60040Rcダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥116,600
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074830CY3SG40TF-600Z60040Gダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥116,600
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074909CY3SG40-450BSZ45040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥118,090
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074918CY3SG40TF-450BSZ45040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥118,090
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76074997CY3SG15-300Z30015Mねじダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥39,490
¥35,980
¥39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
76075076CY3SG40-300BZ30040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥119,570
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76075085CY3SG40TF-300BZ30040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):両端とも装備
¥119,570
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76075128CY3SG40-500BSZ50040Rcショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥119,790
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76075137CY3SG40TF-500BSZ50040Gショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
¥119,790
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
76075171CY3SG40-700Z70040Rcダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
¥120,010
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする