チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1336
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)1330
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥43,980
税込¥48,378
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1330
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1330
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1335
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)100~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1335
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥62,980
税込¥69,278
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1330
作動方式複動
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1330
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥62,980
税込¥69,278
26日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)10
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1330
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥76,980
税込¥84,678
26日以内出荷
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)8
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)12
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)10
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色緑
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1330
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥85,980
税込¥94,578
26日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
最高使用圧力:3MPa、7MPa
高速研削ロングドリル加工に対応。
高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・最高使用圧力:3MPa、7MPa
・高速研削・ロングドリル加工に対応。
・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)
シリーズ(1) SGH100
使用圧力範囲(MPa)(30) 0~3
材質(シール)(A) NBR
ブラケット(-) ブラケットなし
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(A) NBR
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
シリーズ(1) SGH100
ポート数3
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
ポート数3
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
圧力範囲(MPa)(70) 0~7
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(1) SGH100
材質(シール)(B) FKM
ブラケット(B2) ブラケット右側取付
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類(T) NPTF
標準供給圧力(MPa)(H) 0.5
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)(13) 1.3
オーダーメイド仕様標準
破壊流量調整ニードルロックナットなし
関連キーワード
1
2
次へ