カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アズワン(9)
- ULVAC(アルバック)(9)
- ダイキン工業(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ATEN(5)
- ミヤコ自動車(4)
- エスコ(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コガネイ(1)
- サンドビック(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- トヨタ(1)
- JTT(1)
- AISIN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g-20da」の検索結果

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190