50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)















H Series(HRS150) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

H Series(HRSH200) SMC CADデータあり
1個
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

H Series(HRSH150) SMC CADデータあり
1個
1,898,000 税込2,087,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
2,698,000 税込2,967,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

H Series(HRSH250) SMC CADデータあり
1個
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


H Series(HRS100) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


H Series(HRSH100) SMC CADデータあり
1個
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)



タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R410A(HFC) 質量(kg)約340 温度設定範囲(℃)5~35 最高周囲温度(℃)45 電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
1台
3,898,000 税込4,287,800
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)






HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMC CADデータあり
1個
799,800 税込879,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMC CADデータあり
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

HRS050-WF-20-J サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050 SMC CADデータあり
冷却方式(W)水冷冷凍式 冷却能力(W)4700/5100 ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属) 仕様(J) 自動給水付 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
719,800 税込791,780
8日以内出荷