カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(511)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(620)
  • MAZDA(マツダ)(536)
  • エスコ(253)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(215)
  • スズキ(210)
  • イマオコーポレーション(126)
  • スバル(123)
  • ホンダ(118)
  • TRUSCO(116)
  • イトーキ(115)
  • YAMAHA(ヤマハ)(104)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(71)
  • ケルヒャー(70)
  • BONOFFICE(70)
  • オーム電機(65)
  • ミニター(61)
  • 椿本チエイン(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-17」の検索結果

511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
7,198税込7,918
1個
30日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
小型位置センサ D-MPG Series SMC小型位置センサ D-MPG SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出繰返し精度0.1mmティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状アナログ出力対応スイッチ出力対応IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.22MB)スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
89,980税込98,978
1個
15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
81,980税込90,178
1個
15日以内出荷
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.95MB)オートスイッチ有無
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
87,980税込96,778
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
OSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズル SMCOSHA規格対応 ワンタッチ管継手用ノズルSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
OSHA規格(1910.242(B))に準拠 吐出口は密封されない構造。 作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。 (使用圧力:0.5MPa以下) CO2排出量(空気消費量)42%削減 低騒音:最大8dB(A)低減 ※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.83MB)ノズル径(Φmm)1.8相当ワンタッチ管継手サイズΦ10
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
MY2H_HT_XB20 - アジャストボルト付ストローク調整ユニット SMCMY2H_HT_XB20 - アジャストボルト付ストローク調整ユニットSMC
96,980税込106,678
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ SMCML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダSMC
119,800税込131,780
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動
MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMCMGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMCフィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
ボディサイズ20
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB00□0シリーズ SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB00□0シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ノズル径(Φmm)(00) なし
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0632 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0632SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0631 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0631SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0622 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0622SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0621SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式リード線(G) コネクタ付リード線コネクタカバー付(リード線長さ2m)ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)ノズル径(Φmm)(06) 0.6真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0612SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.6排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.6
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0531 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0531SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0522 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0522SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ボディ形式(2) 単体(PV PD個別ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)真空(V)ポート(C4) ストレートΦ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0521SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.5
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0512 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0512SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0511 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0511SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ノズル口径(Φmm)0.5
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0432 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0432SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0431 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0431SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.4排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
...