5,347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-25~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CM Series(CM2G25) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-25~) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CM2G25V-300Z CM Series(CM2G25V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CM2G25R-330AZ CM Series(CM2G25R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)330 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

薄形シリンダ CDQ2G25 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G25) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

CD Series(CDM2G25V) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインロック シリンダ CDLM2G25 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)25
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD Series(CDM2G25R) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDM2G25M-125Z-A93L CD Series(CDM2G25M) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷


エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2G25 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

CM3G25-50 CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3G25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,598 税込6,158
20日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G25~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3G25) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-6~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-50~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,498 税込7,148
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-75~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,798 税込7,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G25 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-300~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,598 税込8,358
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝2面 ポートねじの種類Mねじ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G25) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CLM2G25-200-D CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2G25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)200 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック タイプ(-) 空気圧タイプ ジャバラ(-) ジャバラなし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,298 税込6,928
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25F-1~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

CBQ2G25-75DCM-HN 薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動 ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) M ねじ ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G25) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5G25) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 配管方法(-) ねじ込み配管形 ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁(1) 2位置シングル
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CLM2G25-185-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLM2シリーズ CLM2G25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)185 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック タイプ(-) 空気圧タイプ ポートねじの種類(-) Rc
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷