6,715件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2G10) SMC CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2G10) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2G10 SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

CJ2G10-15SZ 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ CJ2G10 SMC CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
9日以内出荷

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) 揺動受け金具金具なし
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3870種類の商品があります)



メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-10~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-10~) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16G-10~) SMC CADデータあり
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-10~) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-10~) SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-10~) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-10G1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

揺動受け金具 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63G-10~) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

CG1シリーズ用 1山ナックルジョイント・ナックル用ピン SMC CADデータあり
1個
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



SS5Y7-10G1-08B-C10D0-NA S Series(SS5Y7-10G1) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし) ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-10~) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10G1) SMC CADデータあり
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)