「g11」の検索結果
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
スペースを取らないコンパクトサイズ
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(11) 裏配管形
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数8
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ポート取出位置【P・E】(D) D側
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向
色(ボデー)(W) アーバンホワイト
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)100~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)100~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
独自のバランスポペット弁構造により、
エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。
・耐衝撃性樹脂を採用
本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。
2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、
割れ、欠け、破損などの不適合なし
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)100~1000
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
配管取出方向(1)下方向
色(ボデー)(BU)ダークブルー
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動形
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体空気
給油不要(無給油)
材質【チップガード】ポリカーボネート(透明)
型式IBG1-12C
外径(Φmm)100
関連資料カタログ(5.37MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ