カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- リヒトラブ(1)
- 酒井医療(1)
- SparkLAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g2230-5」の検索結果
特価

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5使用流体空気、不活性ガス切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。作動方式直動式ポート数2
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXEZ2
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個8日以内出荷から9日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230B
SMC¥5,598税込¥6,1581個15日以内出荷ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc材質(B) シール: EPDM、ボディ: C37リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230A
SMC¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体油
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230V
SMC¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(02) 1/4材質(V) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油