「g2240」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)2240
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥269,800
税込¥296,780
24日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(-) Rc
接続口径(03) 3/8
材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)(4) dia 6
使用流体空気・水
1個
¥7,498
税込¥8,248
16日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.33MB)
オートスイッチ有無有
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~40
材質(ホルダー)PPS
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
ポート数2
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式
ポート数2
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・ファストン端子タイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
・空気・水・油用。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
管接続口径1/2
ポート数2
ポート数2
型式22
オリフィス径(Φmm)(4) dia 6
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下
ポート数2
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(-) Rc
接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(-) なし
オリフィス径(Φmm)(4) dia 6
バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
追記号(Z) 禁油仕様
1個
¥5,398
税込¥5,938
16日以内出荷
ポート数2
定格電圧(V)(5) 24 DC
ねじの種類(-) Rc
接続口径(03) 3/8
材質(M) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法(G) グロメット
ブラケット(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)(4) dia 6
使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
¥8,998
税込¥9,898
16日以内出荷
関連キーワード