カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(445)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • エスコ(54)
  • KHK(小原歯車工業)(38)
  • コガネイ(38)
  • CKD(34)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • RS PRO(15)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 京セラ(10)
  • 三木プーリ(10)
  • マザーツール(9)
  • NAKATAKI(9)
  • アルテコ(ALTECO)(8)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 東亜DKK(7)
  • 熱研(7)
  • PROST's(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-20」の検索結果

関連キーワード
447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCG~) SMCハイパワーシリンダ (RHCG~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
プレートシリンダ MUG25 SMCプレートシリンダ MUG25SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKG~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1SGSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
作動方式複動
プレートシリンダ MDUG2 SMCプレートシリンダ MDUG2SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
プレートシリンMUシリーズ (MDUG25-~) SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG25-~)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)25
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQG~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG25) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQG25)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSG25)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2KG25) SMCCD Series(CDM2KG25)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2G25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2G25SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUG25) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUG25)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ロータリクランプシリンダ(MKG25-20~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG25-20~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ MK2TG SMCロータリクランプシリンダ MK2TGSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
作動方式複動
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25 SMCロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG25SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) M ネジ
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-2~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG25-2~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG25) SMCMK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG25)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKG25 SMCロータリクランプシリンダ MKG25SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ)SMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
CD Series(CDM2G25) SMCCD Series(CDM2G25)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-2~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSG25-2~)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド SMCMU-Z/MDU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッドSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式(D) 複動形
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG25-~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG25-~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DZ~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG25) SMCCQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG25)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G25-~DMZ~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG25) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG25)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG25 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG25SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...
タイヤ 20.5-25特集