曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG25-~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKG25-~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全224種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
224種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17640131CDQSKG25-5D5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640147CDQSKG25-5D-M9BV5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17640156CDQSKG25-5DM5(M) ロッド先端おねじ
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
17640165CDQSKG25-5DM-M9NV5(M) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17638187CDQSKG25-10D10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638196CDQSKG25-10D-A9010(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638205CDQSKG25-10D-A90L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638214CDQSKG25-10D-A90V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638223CDQSKG25-10D-A90VL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638232CDQSKG25-10D-A9310(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638241CDQSKG25-10D-A93L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638257CDQSKG25-10D-A93V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638266CDQSKG25-10D-A93VL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638275CDQSKG25-10D-A9610(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638284CDQSKG25-10D-A96L10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638293CDQSKG25-10D-A96V10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638302CDQSKG25-10DM10(M) ロッド先端おねじ
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638311CDQSKG25-10DM-A9010(M) ロッド先端おねじ
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638327CDQSKG25-10DM-A90L10(M) ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638336CDQSKG25-10DM-A90V10(M) ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638345CDQSKG25-10DM-A90VL10(M) ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638354CDQSKG25-10DM-A9310(M) ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638363CDQSKG25-10DM-A93L10(M) ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638372CDQSKG25-10DM-A93V10(M) ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638381CDQSKG25-10DM-A93VL10(M) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638397CDQSKG25-10DM-A9610(M) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638406CDQSKG25-10DM-A96L10(M) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638415CDQSKG25-10DM-A96V10(M) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638424CDQSKG25-10DM-M9BVL10(M) ロッド先端おねじ
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638433CDQSKG25-15D15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638442CDQSKG25-15D-A9015(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638451CDQSKG25-15D-A90L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638467CDQSKG25-15D-A90V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638476CDQSKG25-15D-A90VL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638485CDQSKG25-15D-A9315(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638494CDQSKG25-15D-A93L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638503CDQSKG25-15D-A93V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638512CDQSKG25-15D-A93VL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638521CDQSKG25-15D-A9615(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638537CDQSKG25-15D-A96L15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638546CDQSKG25-15D-A96V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638555CDQSKG25-15DM15(M) ロッド先端おねじ
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638564CDQSKG25-15DM-A9015(M) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638573CDQSKG25-15DM-A90L15(M) ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638582CDQSKG25-15DM-A90V15(M) ロッド先端おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638591CDQSKG25-15DM-A90VL15(M) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638607CDQSKG25-15DM-A9315(M) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638616CDQSKG25-15DM-A93L15(M) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638625CDQSKG25-15DM-A93V15(M) ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
17638634CDQSKG25-15DM-A93VL15(M) ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする