「g30h」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。
ボディサイズ30
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(H)-15
1個
¥87,980
税込¥96,778
20日以内出荷
ボディサイズ30
基準露点温度(℃)(H) -15
空気流量(L/min)300
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ30
基準露点温度(℃)(H)-15
空気流量(L/min)300
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
1個
¥94,980
税込¥104,478
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4
ボディサイズ30
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(H) -15
1個
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
ボディサイズ30
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(H) -15
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(H)-15
1個
¥99,980
税込¥109,978
20日以内出荷
1個
¥95,980
税込¥105,578
20日以内出荷
接続口径(03) 3/8
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(-) マニュアルバルブ
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(H) -15
1個
¥87,980
税込¥96,778
20日以内出荷
ボディサイズ30
空気流量(L/min)300
基準露点温度(℃)(H)-15
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
・ロッドタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)10
・ロッドタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)6
・スライドテーブルタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)6
・スライドテーブルタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)10
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ヘッド側フランジ形
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端おねじ
使用流体空気
取付金具ヘッド側フランジ形
給油不要(無給油)
オートスイッチ取付溝2面
ポートねじの種類Mねじ
関連キーワード
1
2
次へ