カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 信越化学工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • エスコ(102)
  • ホンダ(65)
  • IKO(日本トムソン)(53)
  • ダイヤトレンド(51)
  • THK(50)
  • RS PRO(39)
  • Festo(39)
  • ナカバヤシ(30)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • StarTech.com(18)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(13)
  • 三菱マテリアル(12)
  • Jabra(12)
  • SICK(10)
  • omron(オムロン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g30m」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
・ 最大ピストン速度:2500mm/s・ 最大作動頻度:15Hz・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)取扱説明書取扱説明書(1.17MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G6)SMC
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMCMGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッドSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-XC92 - 耐粉体シリンダ SMCCQ2-XC92 - 耐粉体シリンダSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC30-SY3_3_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ポート数3
30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30M2SMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
サイズ30
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30M SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30MSMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
サイズ30
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN25SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3BN20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G16SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2G10SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5L25 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5L25SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5L20 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5L20SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G50 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G50SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G32 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G32SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G25 SMC薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G25SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32GSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2G20 SMCエアシリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-CQ2-Zシリーズ 20-CDQ2G20SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G80SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G63 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G63SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G40SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-30DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-30DZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-30DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-30DMZSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G20SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G16SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵