カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(9)
- 日之出スッピル製造(8)
- ホンダ(3)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- ユキワ精工(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- コクヨ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 光(1)
- パール金属(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「g3231」の検索結果
特価

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG32-3~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CDQ2G32
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2G
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-310BSZ)
SMC¥84,980税込¥93,4781個15日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-310Z)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-310BZ)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)310配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-310BZ
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)310作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
バルブ付エアシリンダ CDVM5G32
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMG~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
直動形3ポートソレノイドバルブ VX323
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3231)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) 3追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3231V
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32