SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-310Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
310
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39715585
CY1SG32-310Z
CADデータダウンロード
¥
86,740
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715594
CY1SG32-310Z-A93VL
CADデータダウンロード
¥
91,470
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715603
CY1SG32-310Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
93,010
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39715612
CY1SG32-310Z-X322
CADデータダウンロード
¥
93,890
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください