・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)3
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)3
使用流体空気
オリフィス径(Φmm)3
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
取出方向(1) コネクタ上向き
コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
連数【I/Oユニット】(2)2連
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Q)DeviceNet対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
連数【I/Oユニット】(1)1連
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Q)DeviceNet対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート数2
ポート数2
ポート数2
ポート数2
ポート数2
作動方式パイロット式
ポート数2
型式VNB1
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7
材質(シール)(C) EPRシール
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード