121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体温水
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体温水
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷


直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)


最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G32) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)


最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)



レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)




CD Series(CDA2G63) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2G100 SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CD Series(CDA2G50) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G100 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G32-125DCMZ SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G25) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G63) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (409種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G40) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (403種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G50 SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G25 SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G80 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
作動方式複動
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (1659種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN80 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN80 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)