カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(163)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • GB[制御機器](26)
  • ParkerTAIYO(24)
  • CKD(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • エスコ(15)
  • Dynabook(15)
  • 富士電機(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • 東芝(12)
  • Verbatim(バーベイタム)(10)
  • HIDISC(10)
  • マクセル(8)
  • 三菱電機(8)
  • モートーン(8)
  • 工進(7)
  • テンパール工業(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-25」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHKG~)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
ポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB2~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB2~)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB25) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB25)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2 SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB2SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上11色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB25TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB25TNSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)35チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB25TN) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB25TN)SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB25) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGB25)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじシリンダ取付形式(-) 通しボルト
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKGB SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHKGBSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB25 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGB25SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークポートねじの種類(-) Rc
CK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25) SMCCK-X2095 - クランプシリンダ/スリムスタイル(CKGB25)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB25 SMCロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGB25SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル SMCCLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイルSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25) SMCCLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB25TN) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGB25TN)SMC
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB25TNSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストロークリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS311~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS311~)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
V Series(VS3115) SMCV Series(VS3115)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
プロセスバルブ (VNA4~) SMCプロセスバルブ (VNA4~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA4
プロセスバルブ (VNB411~) SMCプロセスバルブ (VNB411~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1
ロック付クランプシリンダ CLK2GB SMCロック付クランプシリンダ CLK2GBSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA411A)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
大型真空ユニット (ZR115S1-K~) SMC大型真空ユニット (ZR115S1-K~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K2~)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR115L~) SMC大型真空ユニット (ZR115L~)SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
大型真空ユニット (ZR1-VDK25~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDK25~)SMC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR110S~) SMC大型真空ユニット (ZR110S~)SMC
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)SMC
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC大型真空ユニット (ZR100-K2~)SMC
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR100 SMC大型真空ユニット ZR100SMC
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR110L~) SMC大型真空ユニット (ZR110L~)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
L Series(LXFH5BC) SMCL Series(LXFH5BC)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
大型真空ユニット (ZR1-VK25~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VK25~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
真空ユニット(ZX1-VAJ25~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ25~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L1) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115L1)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能