カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 長野計器(4)
  • ニッサン(99)
  • ホンダ(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • ナブテスコ(32)
  • エスコ(26)
  • CKD(26)
  • イトーキ(16)
  • 三菱ふそう(15)
  • サンドビック(12)
  • S.G.E(11)
  • グリーンクロス(7)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • ミニター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • KITACO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc04」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KG用 チューブキャップ SMCKG用 チューブキャップSMC
1,398税込1,538
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
S Series(SF4-4GC) SMCS Series(SF4-4GC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズSMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気
V Series(VFR4240) SMCV Series(VFR4240)SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
S Series(SF4-8GC) SMCS Series(SF4-8GC)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-3GC) SMCS Series(SF4-3GC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-2GC) SMCS Series(SF4-2GC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-7GC) SMCS Series(SF4-7GC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-1GC) SMCS Series(SF4-1GC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-6GC) SMCS Series(SF4-6GC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-5GC) SMCS Series(SF4-5GC)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
G Series(GC3~) SMCG Series(GC3~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ソフトスタートアップバルブ AVシリーズ SMCソフトスタートアップバルブ AVシリーズSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・低速給気と給気を遮断して急速排気が行える始動弁。
ボディサイズ40mm使用圧力範囲(MPa)0.2~1管接続口径(04) 1/2 (AV4000のみ)
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:Rc)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.37
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151 SMC5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気・不活性ガス
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CL Series(CLK2GC40) SMCCL Series(CLK2GC40)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形) SMCCLK2/CLK2G - ロック付クランプシリンダ/標準オートスイッチ付 (ロッド取付形/バンド取付形)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GC50) SMCCL Series(CLK2GC50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド