「gd-15」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合)
質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g]
3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比)
吸込流量250%向上
3種類の真空圧力検出部
工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動式
ロック(-) クランプ側ロックなし
磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
クランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)
オートスイッチ種類D-P3DWASE
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状(R) 丸型
クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
関連キーワード