カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(111)
  • エスコ(19)
  • Hearts(17)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • MOTUL(12)
  • 三桂製作所(11)
  • DELTA(デルタ)(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • スリーピース(9)
  • TRUSCO(8)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • FXC(7)
  • コガネイ(6)
  • 長野計器(6)
  • KAZZ-CREATION(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 京セラ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-5」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
呼び圧力(MPa)16
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL50) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL50)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
JIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGL SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダCHKGLSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL50TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL50TNSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL50TN) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHKGL50TN)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL50 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHKGL50SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGL~) SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGL~)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGL SMCJIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGLSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上17色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
CHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50TN) SMCCHKG/CHDKG - 薄形油圧シリンダ(CHDKGL50TN)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50 SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50TN SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL50TNSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(M) おねじ
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGC22 SMCクーラントバルブ SGC22SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
バッグフィルタ FGFS1 SMCバッグフィルタ FGFS1SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GLA50BSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズSMC
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
バッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1A SMCバッグフィルタ FGFシリーズ FGFL1ASMC
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(エレメントサイズ)Φ190×L440
VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2B5) SMCVXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2B5)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温水用口径1/2
F Series(FGFS1B) SMCF Series(FGFS1B)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA50B)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA50C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA50C)SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
クーラントバルブ SGC42 SMCクーラントバルブ SGC42SMC
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC400
クーラントバルブ SGC32 SMCクーラントバルブ SGC32SMC
33,980税込37,378
1個
15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC321B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC321BSMC
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC321A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC321ASMC
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC422B)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC422A)SMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープン搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)