カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(288)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- プロトブレンボ(90)
- EKチェーン(47)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- OVER RACING(20)
- アサダ(17)
- ベンカン機工(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- 三桂製作所(10)
- アイゼン(9)
- 渡辺電機工業(9)
- フジキン(7)
- EPSON(6)
- 第一測範(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- ケナメタル(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「gp-12」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP12
SMC¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から22日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
小型真空エジェクタ ZA107
SMC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から10日以内出荷全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10BZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-125BZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-125AZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-125Z)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-125
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-125
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-10Z
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-125Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-125Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-175Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-10AZ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-125Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-125Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)125ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-150Z
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-125Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-125Z
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-125Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-125Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL40-125Z
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-125Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-125Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-100Z
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-125AZ
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-125AZ
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-125Z
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-125Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12