カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,302)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(523)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(178)
  • BIGM(丸山製作所)(133)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(70)
  • PMC(62)
  • 測範社(61)
  • Scorpion (スコーピオン)(57)
  • SAMTEC(56)
  • ニッサン(51)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • TRUSCO(49)
  • レイ・アウト(49)
  • 新日軽(LIXIL)(45)
  • EKチェーン(44)
  • BODIS (ボディス)(40)
  • 第一測範(34)
  • ベンカン機工(31)
  • アイリスオーヤマ(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-1」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ MGP16 SMCガイド付薄形シリンダ MGP16SMC
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP12 SMCガイド付薄形シリンダ MGP12SMC
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
MG Series(MGP16) SMCMG Series(MGP16)SMC
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)SMC
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
L Series(LQ) SMCL Series(LQ)SMC
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10) SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ(ARM10)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP10 SMCガイド付薄形シリンダ MGP10SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
ARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプ SMCARM10 - レギュレータ/単体仕様/標準タイプSMC
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGP100) SMCMG Series(MGP100)SMC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3)SMC
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4)SMC
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
MG Series(MGP100R) SMCMG Series(MGP100R)SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
MG Series(MGP12) SMCMG Series(MGP12)SMC
289税込318
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
MG Series(MGP100V) SMCMG Series(MGP100V)SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F3 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F3SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、 OUT側: 上
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F2SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、 OUT側: 上
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F2)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
配管位置(2) IN側: 上、OUT側: 上
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下
ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMCARX20 - 小形減圧弁(ARX20)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
ARX20 - 小形減圧弁(ARX21) SMCARX20 - 小形減圧弁(ARX21)SMC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から11日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.05 ~ 0.30
GP46 - スイッチ付圧力計(GP46) SMCGP46 - スイッチ付圧力計(GP46)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
G Series(GP46-10-0~) SMCG Series(GP46-10-0~)SMC(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10ZSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-150Z)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-125BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-125BZ)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受
レギュレータ 単体仕様 ARM10 SMCレギュレータ 単体仕様 ARM10SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-10Z)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-125ZSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-175Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-175ZSMC
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
GP46 - スイッチ付圧力計 SMCGP46 - スイッチ付圧力計SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
...