カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • ホンダ(162)
  • Merck(メルクミリポア)(55)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(28)
  • ParkerTAIYO(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • エスコ(20)
  • ゴールドメダル(18)
  • タンガロイ(17)
  • スマートバリュー(16)
  • 協和ハーモネット(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • ニチコン(14)
  • BMW(11)
  • カミイソ産商(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 潤工社(9)
  • BAGSTER (バグスター)(9)
  • イスカル(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr10」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMCクリーンワンタッチ管継手 (KP~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMCパイロット・ポペットタイプ VP544SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGR~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGR~)SMC
2,698税込2,968
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
レジューサ (KGR~) SMCレジューサ (KGR~)SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMCパイロット・ポペットタイプ VP342SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
V Series(VF5144) SMCV Series(VF5144)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
パイロット・ポペットタイプ  VP344R SMCパイロット・ポペットタイプ VP344RSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-KP~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-KP~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
5日以内出荷から9日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMCVP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330K) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3330K)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
10 Series(10-KG) SMC10 Series(10-KG)SMC
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
耐食環境で使用可能なステンレス仕様金属材質部にSUS303を採用銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用が可能です。
用途クリーンシリーズ適合チューブ外径(Φmm)10機種レデューサーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB) (1.16MB)適合管継手(Φmm)16
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542) SMCVP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
K Series(KGR10) SMCK Series(KGR10)SMC
2,898税込3,188
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10適合管継手d(Φmm)16
レジューサ KGR10 SMCレジューサ KGR10SMC
2,898税込3,188
1袋(2個)
9日以内出荷
・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。適合管継手d(Φmm)12適合チューブ外径(Φmm)10
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGR10 SMCクリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGR10SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
9日以内出荷
形状レジューサ適合管継手d(Φmm)12適合チューブ外径(Φmm)10
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VF5344) SMCV Series(VF5344)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430) SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3430)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RSMC
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GR1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GR1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542K SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542KSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
G Series(GR-~) SMCG Series(GR-~)SMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気