カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(1,103)
- ホクセイ(74)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- CKD(35)
- MAZDA(マツダ)(33)
- スリーピース(25)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- Festo(13)
- 奥岡製作所(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ウエルドテック社(7)
- MAC8(マックエイト)(7)
- Porvair(7)
- エスコ(6)
- ELPA(6)
- THK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「h-20p」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H20-PS~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)
SMC¥359税込¥3951個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-PS~)
SMC¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット
SMC¥559税込¥6151個5日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WBH~)
SMC¥539税込¥5931個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ファインロック シリンダ CDLM2FZ20
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンエアドライヤ(IDG20~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-500~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)500
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-500~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)500
ファインロックシリンダ(CDLG1D~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-450H)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)450
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-400H)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-350H)
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-150H)
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-600H)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-5
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-350H)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有