カテゴリ

  • 物流用品(582)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(270)
  • 農業機械(95)
  • 制御機器(82)
  • メカニカル部品(82)
  • 切削工具(71)
  • 建築金物(34)
  • 機構部品(31)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 測定用品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • バイク部品(26)
  • バイク純正部品(23)
  • 作業工具(23)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • カー用品(9)
  • 介護用品(7)
  • 家電(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 住設機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-20s」の検索結果

関連キーワード
1,604件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • 耐溶剤手袋 ダイローブ H20 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブ H20

    ダイヤゴム(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1パック(5双)
    当日出荷
    厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。磨耗にも強い薄手手袋です。ダイローブ20の中からさらに厳しい検査基準をクリアしたものです。
    用途印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に。仕様ハイテク用材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色半透明入数(双)5加工か0.2m裏地なし機能耐溶剤全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
  • 方眼定規15cm 共栄プラスチック

    方眼定規15cm

    共栄プラスチック
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
    材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
  • 一般換気扇(スタンダード格子タイプ) 東芝キヤリア

    一般換気扇(スタンダード格子タイプ)

    東芝キヤリア(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
  • ハイコックソケット R1/4 千代田通商

    ハイコックソケット R1/4

    千代田通商
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2927形状ソケット質量(g)59.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)50ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
  • アルカリ単3(20個)HighPower FDK

    アルカリ単3(20個)HighPower

    FDK
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(20個)
    当日出荷
    大・中電流機器が必要とするパワフルな電流特性に向上しオールラウンドに活躍します。液漏れ保障付きです。抗菌ラベルを採用しています。使用推奨期限10年です。
    用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。電動歯ブラシやウェットシェーバーに。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。トラスコ品番788-6845タイプ単3電圧(V)1.5使用推奨期限10年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)パック:20
  • ステンレス船底引手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス船底引手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種キャビネット引戸用付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • メ-タアセンブリ (KM/H) 20S-83500-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メ-タアセンブリ (KM/H) 20S-83500-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷
  • メ-タアセンブリ (KM/H) 20S-83500-20 YAMAHA(ヤマハ)

    メ-タアセンブリ (KM/H) 20S-83500-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
  • 2H 中・高圧クランプ コンサス

    2H 中・高圧クランプ

    コンサス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。
    用途サニタリー用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド コクゴ

    ステンレスバンド

    コクゴ
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐蝕性に優れています。低い適用トルクで高いシリング圧。
  • クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • PFB用バイト NTツール

    PFB用バイト

    NTツール
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • AH形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    AH形油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1個
    3日以内出荷
    用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
    電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)12/10(高圧)、80/66(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B電動機の極数4(60/50Hz)油量(L)300(総)、200(有効)馬力20
  • フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ めねじ取り付け用

    日東工器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • 引戸UH200 3方枠セット フクビ化学

    引戸UH200 3方枠セット

    フクビ化学
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    3日以内出荷
    耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
    セット内容縦枠×2、上枠×1寸法(mm)【縦枠】2220【上枠】1800色ホワイト
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじHタイプ) KR

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦

    モリタ宮田
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
    材質SECCタイプ縦板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
  • 自動車用消火器格納箱 (スチール) 横 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (スチール) 横

    モリタ宮田
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
    材質SECCタイプ横板厚(mm)1.6、1.2文字色白塗装焼付塗装・赤色
  • 20型用ステンレス製自動車用消火器ボックス モリタ宮田

    20型用ステンレス製自動車用消火器ボックス

    モリタ宮田
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)色赤塗装タイプ自動車用20型用
  • 天吊金具   大型ディスプレイ用 オーロラ

    天吊金具 大型ディスプレイ用

    オーロラ
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    翌々日出荷
    60インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
    用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.3取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~60インチ
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ アイリスオーヤマ

    DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ

    アイリスオーヤマ
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな肌ざわりで、息がしやすいフィルターを採用したDAILY FIT MASK(デイリーフィットマスク)。肌に触れる部分には「口元なめらか不織布シート」を採用し、やわらかい肌ざわりに。「息快適フィルター」の採用で、捕集性能を保ちつつフィルターの目付を軽くしているため、従来品よりも息がしやすい。(※メーカー製品比。)。さらにふんわりやさしい「広耳ひも」の採用で、長時間装着しても耳が痛くなりにくい。マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001(一般用マスク)」に適合。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカット。(※マスク本体部のみの性能です。)
    用途飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策形状立体サイズふつう構造三層対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳掛け
  • JHシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    JHシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    取付角寸法80材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
  • 東芝 一般換気扇 東芝キヤリア

    東芝 一般換気扇

    東芝キヤリア
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ おねじ取り付け用

    日東工器
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦

    モリタ宮田
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    4日以内出荷
    消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
    材質SUS304タイプ縦板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
  • 自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横 モリタ宮田

    自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横

    モリタ宮田
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    4日以内出荷
    消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
    材質SUS304タイプ横板厚(mm)1.2、0.8文字色白塗装焼付塗装・赤色
  • レギュレータブラケット 岩田製作所

    レギュレータブラケット

    岩田製作所
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW20シリーズなどに対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(おねじ) SR--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ) SR--6

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • プッシュオフクランプレバー PCM MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PCM

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法R(mm)30材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 一般換気扇インテリアパネルタイプ 東芝キヤリア

    一般換気扇インテリアパネルタイプ

    東芝キヤリア
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    定格電圧(V)100表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装電源コード7A 125V
  • 一般換気扇インテリア格子タイプ 東芝キヤリア

    一般換気扇インテリア格子タイプ

    東芝キヤリア(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)100電源コード7A 125V
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
"h-20s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷