カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- JAPANNEXT(73)
- KEMET(66)
- ERECTA(エレクター)(56)
- イトーキ(50)
- SHIMANO(シマノ)(36)
- カーシーカシマ(27)
- Flash Forge(27)
- メディアカバーマーケット(25)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(20)
- ノーブランド(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](13)
- TRUSCO(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エネックス(11)
- 修理(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h-sp」の検索結果

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113
SMC¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
真空ユニット(ZX100-J~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX100-K15~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(A) 大流量タイプ
CKQPM
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P)強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイドピン形状(R) 丸型
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKD50)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(D) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
ピンクランプシリンダ (CKQP~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcガイドピン形状(R) 丸型
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDA50TN)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPT取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型シム(S) シム3mm付
ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQPDB50)
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)
ピンクランプシリンダ (CLKQ~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。チューブ内径(Φmm)50
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDA50)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CLKQPDB50TF)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(B) ポートと垂直する側(上部から見て)
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKD50TF)
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(D) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50TF
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50マグネット(P) 強力磁石内蔵形
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKF50TF)
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(F) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動