SMC
CKQPM
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
マグネット
(P)強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイドピン形状
(R) 丸型
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ位置(mm)
オートスイッチ種類
取付面位置
クランプアーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53788892
CKQPMC50-198RAL-P79WSE
CADデータダウンロード
(L) LOWタイプ(40mm)
D-P79WSE
(C)ポートと平行する側(上部から見て)
(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
¥
97,410
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788901
CKQPMD50-160RBHS-P74L
CADデータダウンロード
(H) HIGHタイプ(70mm)
D-P74L
(D)ポートと垂直する側(上部から見て)
(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
¥
100,380
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください