チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)515
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥76,980
税込¥84,678
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)515
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)515
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥65,980
税込¥72,578
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)515
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
ポートねじの種類(-) Rc
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)515
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
ストローク(mm)515
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥39,980
税込¥43,978
25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数3
使用流体空気
作動方式複動
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。
XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・シンプルな回路で省スペース化を実現。
・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応
クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの
排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無有
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
ストローク(mm)510
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥55,980
税込¥61,578
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)515
1個
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)515
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)515
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
関連キーワード