カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(25)
- CKD(20)
- 椿本チエイン(18)
- 神東塗料(14)
- 住友重機械工業(10)
- スズキ(7)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- ダイヤトレンド(6)
- 三菱電機(5)
- KSフィルター(5)
- シバタ(フォークリフト)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 日東工業(4)
- ホンダ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ケナメタル(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「h020j」の検索結果

ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から13日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-100B
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-300B
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150B
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D20-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-2~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-1~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F20-2~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-10~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L20-2~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20-01~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
ファインロックシリンダ(CDLG1BN2~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-50~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)50取付支持形式クレビス一体形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有