AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW20K-01~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能付
内容量
1個
全8352種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
8352種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86137725AW20K-01-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137741AW20K-01-R-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137750AW20K-01-N-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137759AW20K-01-NR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137768AW20K-01-J-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137777AW20K-01-JR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137786AW20K-01-JN-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137795AW20K-01-JNR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137811AW20K-01-2-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137820AW20K-01-2R-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137829AW20K-01-2N-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137838AW20K-01-2NR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137847AW20K-01-2J-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137856AW20K-01-2JR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137865AW20K-01-2JN-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137881AW20K-01-2JNR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥5,190
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137890AW20K-01-6-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥4,740
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137899AW20K-01-6R-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥4,740
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137908AW20K-01-6N-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥4,740
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137917AW20K-01-6NR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥4,740
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137926AW20K-01-6J-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥4,920
¥4,498
¥4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137935AW20K-01-6JR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥4,920
¥4,498
¥4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137951AW20K-01-6JN-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥4,920
¥4,498
¥4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137960AW20K-01-6JNR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥4,920
¥4,498
¥4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137969AW20K-01-C-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137978AW20K-01-CR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137987AW20K-01-CN-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
86137996AW20K-01-CNR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥5,120
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138005AW20K-01-CJ-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥5,300
¥4,798
¥5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138021AW20K-01-CJR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥5,300
¥4,798
¥5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138030AW20K-01-CJN-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥5,300
¥4,798
¥5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138039AW20K-01-CJNR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥5,300
¥4,798
¥5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138048AW20K-01-6C-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥5,290
¥4,798
¥5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138057AW20K-01-6CR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥5,290
¥4,798
¥5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138066AW20K-01-6CN-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付左→右
¥5,290
¥4,798
¥5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138075AW20K-01-6CNR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンコック付右→左
¥5,290
¥4,798
¥5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138091AW20K-01-6CJ-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥5,470
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138100AW20K-01-6CJR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥5,470
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138109AW20K-01-6CJN-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8左→右
¥5,470
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138118AW20K-01-6CJNR-D取付オプションなし1/80.05~0.85ドレンガイド1/8右→左
¥5,470
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138127AW20K-01-1-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138136AW20K-01-1R-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138145AW20K-01-1N-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138161AW20K-01-1NR-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥4,570
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138170AW20K-01-1J-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138179AW20K-01-1JR-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138188AW20K-01-1JN-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンガイド1/8左→右
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138197AW20K-01-1JNR-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンガイド1/8右→左
¥4,750
¥4,298
¥4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138206AW20K-01-12-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンコック付左→右
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
86138215AW20K-01-12R-D取付オプションなし1/80.02~0.2ドレンコック付右→左
¥5,010
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする