カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,441)
- メカニカル部品(218)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(38)
- BIGM(丸山製作所)(387)
- CKD(467)
- EBM(江部松商事)(115)
- HEADS(ヘッズ)(151)
- KITO(キトー)(1,204)
- MAZDA(マツダ)(138)
- Panasonic(パナソニック)(226)
- ParkerTAIYO(130)
- TRUSCO(90)
- アイリスオーヤマ(94)
- イトーキ(542)
- エスコ(276)
- ストア・エキスプレス(106)
- スリーピース(160)
- パール金属(145)
- ホンダ(371)
- 三菱電機(532)
- 福井クラフト(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(799)
「h150」の検索結果
特価
関連キーワード

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-150
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-150
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-150
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150B
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-150
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150B
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-150B
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-150
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-150
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-150
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)150磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-150B
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H20-150H)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-150B
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150BS
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-150B
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-150H
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H20-150LS)
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-150B
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-150BS
SMC¥77,980税込¥85,7781個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY Series(MY1H20-150AS)
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BAV無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-150BS
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-150BS
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
L Series(LEFS25NZH)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZBB
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら