カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,596)
  • 油圧機器・油圧ホース(963)
  • メカニカル部品(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • 三木プーリ(3,777)
  • (3,531)
  • MAZDA(マツダ)(1,125)
  • ホンダ(771)
  • CKD(759)
  • IKO(日本トムソン)(586)
  • YAMAHA(ヤマハ)(461)
  • ParkerTAIYO(347)
  • ニッサン(347)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(327)
  • エスコ(285)
  • SUS(エスユーエス)(245)
  • スズキ(229)
  • Puig (プーチ)(210)
  • omron(オムロン)(198)
  • トヨタ(191)
  • イマオコーポレーション(172)
  • 常磐精工(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(721)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2G100 SMCエアシリンダ CDBA2G100SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ストッパシリンダ RS2H SMCストッパシリンダ RS2HSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZH2 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZH2SMC
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(2) エンドロック
コンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズ SMCコンパクトスライド/二次電池対応シリーズ 25A-MXHシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA40B)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
LZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H) SMCLZB/LDZB - 電動シリンダ(LZBB3H)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH50)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)SMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC
10,980税込12,078特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
低摩擦シリンダ (MQMLB~) SMC低摩擦シリンダ (MQMLB~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
アルミ製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLH-2 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLH-2SMC(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スライドユニット (CX2~) SMCスライドユニット (CX2~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH80)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH100)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH100)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH100)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH50 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH50 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH50SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH80SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2CH63SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH80 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2FH80SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TL) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TL)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH100) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH100)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH63)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
...