カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- FYH(日本ピローブロック)(40)
- LION (ライオン事務器)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- アイリスオーヤマ(9)
- アズワン(6)
- イトーキ(7)
- エスコ(17)
- オオイ金属(8)
- カワグレ(7)
- フローテック(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ホンダ(29)
- マクセル(8)
- 旭精工(15)
- 水本機械製作所(24)
- 福井クラフト(12)
- 西邦工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「h316」の検索結果
特価

平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック MHSH3
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から20日以内出荷・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から22日以内出荷外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上。 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能。材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)。 ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃。NSF H1グリース使用用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応