カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(14)
- Dynabook(13)
- IKO(日本トムソン)(113)
- KITO(キトー)(116)
- MAZDA(マツダ)(26)
- OSG(オーエスジー)(14)
- TKG(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- アイ・エル・シー(12)
- イスカル(21)
- エスコ(27)
- サンドビック(22)
- タンガロイ(11)
- 三木プーリ(80)
- 渡辺電機工業(13)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
「h4-16」の検索結果
特価

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) N.C.ポート数2ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-4~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-4~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-4
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16G-4
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-4~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ストレート KQG2H
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(5個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
金属ワンタッチ管継手
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-30Z)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZB16)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZB16)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-4~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-100AZ)
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16