カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(45)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- カブト工業(4)
- NTB(4)
- ギガ・セレクション(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ステッドラー(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- アサヒ特販(3)
- アーム[作業工具](2)
- KTC(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- 田島メタルワーク(2)
- シグマ光機(2)
- 三菱重工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「h5f-b」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-4
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電動シリンダ(オートスイッチ付) LDZCL
SMC¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
電動アクチュエータ用ティーチングボックス JX-T1 Series ティーチングボックス(本体)
SMC¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷PC不要。1台で電動アクチュエータ、コントローラのデータ設定が可能。停止スイッチユニット(オプション)に対応。電源は電動アクチュエータ/コントローラから供給その他【接続コントローラ / アクチュエータ】EQシリーズパラレルIO仕様電動アクチュエータ(EQ□-B5, EQ□-B6) 、JXC□1/H/Fシリーズコントローラ使用温度範囲(℃)0~45(凍結なきこと)消費電力(W)6.9以下本体質量(g)890対応日本語、英語保護等級IP20保存温度範囲(℃)-10~60(凍結なきこと)モニタTFTカラーLCD/4.3inch/488×272/1600万色 アナログ抵抗膜方式タッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類USBフラッシュメモリ(FAT32)保存湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)使用湿度範囲(%RH)10~90(凍結なきこと)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R
SMC¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B5
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134H
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(F) G弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334H
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体油電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344H
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体油電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5H1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mmポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式