カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,361)
- メカニカル部品(88)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- メディアカバーマーケット(6,534)
- ホンダ(2,440)
- イトーキ(2,164)
- MAZDA(マツダ)(1,696)
- KITO(キトー)(984)
- 雅(809)
- オカムラ(岡村製作所)(694)
- Panasonic(パナソニック)(496)
- IKO(日本トムソン)(421)
- ニッサン(359)
- TOTO(357)
- BIGM(丸山製作所)(356)
- YAMAHA(ヤマハ)(306)
- 大阪魂(304)
- マキテック(273)
- エスコ(183)
- NSK(日本精工)(179)
- 山金工業(171)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「h9」の検索結果

通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷通信ケーブル(JXC-W2A-C)とUSBケーブル(LEC-W2-U)のセット品です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルセット内容JXC-W2A-CとLEC-W2-U
通信ケーブル JXC5H/6Hシリーズ JXCEH/9H/PHシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷コントローラーに直接接続可能です。用途オプション コントローラ設定用通信ケーブルケーブル長(mm)3000
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-9~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-9~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-9~)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-9~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-9~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLF
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥91,980~税込¥101,178~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L15H)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥96,980~税込¥106,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25H)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
ラインフィルタ FH990
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。接続方法L形ねじ込み・フランジ兼用
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ HYG50
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD16H)
SMC¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷から9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
L Series(LEJS63NZH)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)30モータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEJS63NYH)
SMC¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷から9日以内出荷サイズ63タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)30モータ種類(NY) 取付形状Y
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB16H)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
L Series(LEFS40NZH)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 30モータ配置(-) ストレートモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEJS40NZH)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷サイズ40タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)24モータ種類(NZ) 取付形状Z
L Series(LEJS40NYH)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷サイズ40タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじリード線長さ(mm)(H)24モータ種類(NY) 取付形状Y
L Series(LEJS63V7H)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
...