カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(592)
  • ニッサン(512)
  • ホンダ(221)
  • エスコ(97)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • 栃木屋(39)
  • ナブテスコサービス(38)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • 貝印(22)
  • CKD(21)
  • SIEMENS(21)
  • ノーブランド(20)
  • D.A.D(GARSON)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • ヤマグチ(14)
  • コガネイ(13)
  • 富士電機(13)
  • EFFEX(エフェックス)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-3」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
MYH-A SMCMYH-ASMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MYH~) SMCその他(MYH~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)SMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA322A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA322ASMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類(-) Rcシリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(2) ノーマルオープン
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333B) SMCSGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333B)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rcシリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(70) 0~7
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333A) SMCSGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA333A)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rcシリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBRブラケット(-) ブラケットなし弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様圧力範囲(MPa)(30) 0~3
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA321B SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA321BSMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
ポート数2ポートねじの種類(N) NPTシリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(-) ブラケットなし弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
MY Series(MYH) SMCMY Series(MYH)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA321B) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA321B)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA330B) SMCSGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA330B)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(-) Rcシリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(0) 3ポート
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA330A) SMCSGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA330A)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(N) NPTシリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBR弁形式(0) 3ポート圧力範囲(MPa)(30) 0~3
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA321A) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA321A)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズ(3) SGH300材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
SGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA322B) SMCSGHA_2 - 2ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA322B)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類(G) G (ISO1179-1)シリーズ(3) SGH300材質(シール)(B) FKMブラケット(B1) ブラケット左側取付弁形式(2) ノーマルオープン
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプSMC
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.12MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
HAA - 空冷式アフタクーラ(HAA37) SMCHAA - 空冷式アフタクーラ(HAA37)SMC
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
仕様(F) 防塵用フィルタ、(S) 架台電源電圧(V)(3) 三相200追記号(-) なし
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.78MB)取扱説明書(2.09MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-5~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-5~)SMC
54,980税込60,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
82,980税込91,278
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDS1F140) SMCCD Series(CDS1F140)SMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
・IO-Link仕様追加・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定!・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。
用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-3~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1FN140-3~)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1BN140) SMCCD Series(CDS1BN140)SMC
68,980税込75,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-6~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-6~)SMC
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN140SMC
67,980税込74,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F63) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F63)SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1F63-~) SMCCL1 Series(CDL1F63-~)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCEQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.83MB)取扱説明書取扱説明書(3.69MB)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-50H SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-50HSMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプSMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.39MB) カタログ(12.33MB)取扱説明書取扱説明書(3.07MB)モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-60H SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-60HSMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~ SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~SMC
84,980税込93,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
サイズ32電源電圧(V)DC24±10%関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
81,980税込90,178
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1