カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(31)
- ATEN(10)
- FUYAO(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- サンコー(三甲)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- コガネイ(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- 近藤製作所(1)
- コングスバーグ(1)
- TIME(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「hb-d002」の検索結果

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から23日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷・IO-Link仕様追加。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。用途IO-Link方式リニアガイド電源電圧(V)DC24V±10%インターフェース電源コード IO-Link:AコードRoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルIO-Linkモータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
真空ユニット(ZX1-VAJ2Y6~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能定格電圧(V)DC12CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:0.45Wタイプ(ランプ付:0.5W)システム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ2Y5~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能定格電圧(V)DC24
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16~
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
ファインロックシリンダ (CDLM2H~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2HB40)
SMC¥42,980税込¥47,2781個20日以内出荷ストローク(mm)300タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB40)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷ストローク(mm)200タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB20)
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB32)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷ストローク(mm)200タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2HB25)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷ストローク(mm)125タイプ(H) エアハイドロタイプジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ファインロック シリンダ CDLM2HB40
SMC¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2HB80B
SMC¥66,980税込¥73,6781個29日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80ロッド径の寸法系列(B) B系列
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2HB63B)
SMC¥57,980税込¥63,7781個29日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 CHD2HB
SMC¥68,980税込¥75,8781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HB
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)シリーズ(H) ステンレス 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なし
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB80B
SMC¥71,980税込¥79,1781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HB100B
SMC¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列