11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HF40 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2HF40-350Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)350 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(H) エアハイドロタイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
5,598 税込6,158
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 磁石内蔵有無
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

CD Series(CDM2HF40) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF25-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF20-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


関連キーワード
関連カテゴリ