カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(19)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • エスコ(8)
  • Flash Forge(7)
  • グーリング(6)
  • RIDEA(5)
  • アズワン(4)
  • 三菱電機(4)
  • VISHAY(4)
  • 三高サプライ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • KEF(ケーイーエフ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • スズキ(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • KSフィルター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf100」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
くい込み管継手 メスユニオン SMCくい込み管継手 メスユニオンSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスユニオンねじの種類Rc
JAH 準標準品 - フローティグジョイント/重荷重タイプ SMCJAH 準標準品 - フローティグジョイント/重荷重タイプSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
仕様適用シリンダチューブ内径:100
フローティングジョイント/重荷重タイプ JAHF1 SMCフローティングジョイント/重荷重タイプ JAHF1SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
真空パッド (ZPT100H~) SMC真空パッド (ZPT100H~)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド ZP2-X SMC真空パッド ZP2-XSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMCIDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS)SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様 SMCIDF100F-150F - 使用冷媒 R407C (HFC) 空冷仕様SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
Z Series(ZP2-TF100) SMCZ Series(ZP2-TF100)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り真空取出方向
IDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様 SMCIDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
銅管防錆処理(-) なし配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF25)SMC
6,198税込6,818
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF40) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF40)SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CD Series(CDM2HF40) SMCCD Series(CDM2HF40)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HF32)SMC
6,398税込7,038
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF32)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF25)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF20) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HF20)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HF25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HF25SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ (CDLM2H~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2H~)SMC
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMCステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 SeriesSMC
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
・食品製造業界向機器・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)・水滴飛散環境下で耐久性4倍・無調整エアクッション・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.76MB)