カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,872)
  • 油圧機器・油圧ホース(83)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • ARCOL(OHMITE)(1,167)
  • ホンダ(1,083)
  • メディアカバーマーケット(1,045)
  • Hirschmann Test & Measurement(575)
  • ROHM(500)
  • オカムラ(岡村製作所)(469)
  • ニッサン(347)
  • イトーキ(331)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(242)
  • エスコ(220)
  • 三菱ふそう(204)
  • イスカル(196)
  • Kawasaki(195)
  • ネオフレックス(182)
  • BRAHMS(178)
  • YAMAHA(ヤマハ)(177)
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • 渡辺製作所[住設機器](159)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm」の検索結果

2,973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SF4-HM) SMCS Series(SF4-HM)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
I Series(IDG10HM) SMCI Series(IDG10HM)SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
サイズ10
I Series(IDG20HM) SMCI Series(IDG20HM)SMC
82,980税込91,278
1個
20日以内出荷
サイズ20
I Series(IDG75HM) SMCI Series(IDG75HM)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
サイズ75
I Series(IDG5HM) SMCI Series(IDG5HM)SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
サイズ5
I Series(IDG50HM) SMCI Series(IDG50HM)SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
サイズ50
I Series(IDG60HM) SMCI Series(IDG60HM)SMC
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷
サイズ60
I Series(IDG100HM) SMCI Series(IDG100HM)SMC
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
サイズ100
I Series(IDG5HM3) SMCI Series(IDG5HM3)SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
サイズ5
I Series(IDG75HM2) SMCI Series(IDG75HM2)SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG20HM3) SMCI Series(IDG20HM3)SMC
82,980税込91,278
1個
20日以内出荷
サイズ20
I Series(IDG30HM3) SMCI Series(IDG30HM3)SMC
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
サイズ30
I Series(IDG100HM2) SMCI Series(IDG100HM2)SMC
229,800税込252,780
1個
20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
仕様(-) なし(標準)接続口径(04) 1/2ボディサイズ100構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(F) G空気流量(L/min)1000結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG30HM2) SMCI Series(IDG30HM2)SMC
95,980税込105,578
1個
20日以内出荷
サイズ30
I Series(IDG20HM2) SMCI Series(IDG20HM2)SMC
83,980税込92,378
1個
20日以内出荷
ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG60HM2) SMCI Series(IDG60HM2)SMC
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷
仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(04) 1/2ボディサイズ60構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤドレン排出(D) N.O.オートドレン空気流量(L/min)600結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG5HM2) SMCI Series(IDG5HM2)SMC
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG3HM2) SMCI Series(IDG3HM2)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ3ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)25基準露点温度(℃)(H)-15
I Series(IDG10HM2) SMCI Series(IDG10HM2)SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ10ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(H)-15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HMSMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
サイズ5
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HM SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HMSMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
サイズ30
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HMSMC
74,980税込82,478
1個
20日以内出荷
サイズ20
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3HM SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG3HMSMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
サイズ3
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HM SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HMSMC
98,980税込108,878
1個
20日以内出荷
サイズ50
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10HM SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10HMSMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
サイズ10
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75HM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75HM2SMC
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
接続口径(04) 1/2ボディサイズ75構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)750結合方式(2) ニップル結合流れ方向(R) (右→左)基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10HM3 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10HM3SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
サイズ10
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60HM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60HM2SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
接続口径(03) 3/8ボディサイズ60構成機器(M) プリフィルタ付 マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(N) NPTドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)600結合方式(2) ニップル結合基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG50HM2SMC
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
サイズ50
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20HM2SMC
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
接続口径(03) 3/8ボディサイズ20ねじの種類(-) Rcドレン排出(-) マニュアルバルブ空気流量(L/min)200基準露点温度(℃)(H) -15
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30HM2SMC
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
サイズ30
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM2SMC
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
仕様(S) 露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ5ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(H) -15
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)SMC(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から16日以内出荷
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX220SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
マグネットセパレータ (FHM~) SMCマグネットセパレータ (FHM~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
・油中の汚染物を磁力により吸着除去し、マシンの作動不良、精度低下、焼付 などを防止して、油圧装置の保守期間の延長を可能にします。
...